{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 0,75 mm | |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 12,38 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
⌀ gât D1 | 6,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 13,18 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 12,38 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139682 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197957900 | |
Număr producător | 139682 6X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2×D 6X0,75
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
240,00 €
166,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
158,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
189,50 €
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
249,00 €
213,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 68 | 55 | 58 | 68 |
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Pas filet | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Utilizare la interior/exterior | interior | interior | interior | interior |
Lungimea cozii Ls | 36 | 36 | 36 | 36 |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |