{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5×0,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 0,5 mm | |
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 10,25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
⌀ gât D1 | 5,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 10,95 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 10,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139682 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957894 | |
Număr producător | 139682 5X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
234,00 €
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
189,50 €
167,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
241,00 €
219,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 58 mm | 55 mm | 58 mm | 64 mm |
Utilizare la interior/exterior | interior | interior | interior | interior |
Răcire interioară | da | nu | da | da |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Adâncimea filetului | 10,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | 13,25 mm |