{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 12-28 UNF | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 5,48 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,7 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 13,7 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138010 12-28 | |
EAN / GTIN | 4062406209278 | |
Număr producător | 138010 12-28 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 12-28
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
48,82 €
20,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
34,74 €
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
35,12 €
14,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Pasi/inch | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF | UNF |
Dimensiunea filetului | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF |
Pas filet | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Unghiul elicei | 40 | 20 | 15 | 45 |
Clasa de toleranţă | 2BX | 2B | 2B | 2BX |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |