{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 6-40 UNF | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,635 mm | |
Pasi/inch | 40 | |
⌀ Filet | 3,51 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pătrat coadă □ | 3 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,95 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 27,78 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138010 6-40 | |
EAN / GTIN | 4062406209254 | |
Număr producător | 138010 6-40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |