GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 7/8-14

Cod articol: 138010 7/8-14
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tip de filet: UNF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Clasa de toleranţă: 2BX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Tap
Dimensiunea filetului 7/8-14 UNF
Strat de acoperire AlTiX
Tip de filet UNF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 374
Clasa de toleranţă 2BX
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,814 mm
Pasi/inch 14
⌀ Filet 22,23 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Pătrat coadă □ 14,5 mm
⌀ găurii de centrare 20,4 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 55,56 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 138010 7/8-14
EAN / GTIN 4045197901828
Număr producător 138010 7/8-14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Master Tap Tarod universal conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare a procesului.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături