{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 10-32 UNF | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 4,83 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,1 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138010 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197899897 | |
Număr producător | 138010 10-32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 10-32
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
29,22 €
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
44,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
17,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
14,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
⌀ Filet | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Pătrat coadă □ | 4,9 | 4,9 | 2,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Unghiul elicei | 40 | 20 | 15 | 45 | 40 | 40 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |