{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 1/4-28 UNF | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 6,35 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 15,9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138010 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197901750 | |
Număr producător | 138010 1/4-28 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 1/4-28
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
62,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
49,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
17,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 3 | 2 |
⌀ Filet | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Dimensiunea filetului | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF |
Pas filet | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Adâncimea filetului | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
⌀ cozii Ds | 7 | 7 | 7 |