{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18×1 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17 mm | |
⌀ Filet | 18 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136250 18X1 | |
EAN / GTIN | 4045197078865 | |
Număr producător | 136250 18X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
80,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
54,91 €
38,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
60,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
60,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF | MF |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Adâncimea filetului | 36 | 54 | 54 | 45 | 54 |