{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16×1 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 15 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 32 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136250 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197078841 | |
Număr producător | 136250 16X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
60,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
42,12 €
13,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pas filet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pătrat coadă □ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Adâncimea filetului | 32 | 48 | 48 | 40 | 48 |