{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16×1,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14,5 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 32 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136250 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078858 | |
Număr producător | 136250 16X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină, neacoperită, MF: 16X1,5
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
88,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
63,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
60,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Dimensiunea filetului | M16×1,5 | M16×1,5 LH | M16×1,5 | M16×1,5 |
Pas filet | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |