{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,25 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,8 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136250 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197078773 | |
Număr producător | 136250 12X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
55,21 €
38,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
30,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără | fără |
⌀ Filet | 12 | 12 | 12 |
Tip de filet | MF | MF-LH | MF |
⌀ găurii de centrare | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Pătrat coadă □ | 7 | 7 | 7 |
⌀ cozii Ds | 9 | 9 | 9 |