{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×0,75 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 7,2 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 16 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136250 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197078698 | |
Număr producător | 136250 8X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Forma conului de atac | C | C | C |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Dimensiunea filetului | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
⌀ găurii de centrare | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Adâncimea filetului | 16 | 24 | 20 |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |