{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 9 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 20 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136250 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197525116 | |
Număr producător | 136250 10X1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină, neacoperită, MF: 10X1
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
49,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
41,72 €
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
551 livrabil imediat
34,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
560 livrabil imediat
23,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | vaporizat | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Pas filet | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |