{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16×1 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 15 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132845 16X1 | |
EAN / GTIN | 4067263161738 | |
Număr producător | 132845 16X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină HSS-E Forma B, neacoperit, MF: 16X1
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
60,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
42,12 €
12,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
90,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF | MF |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 32 mm | 40 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |