HOLEX Clever Tap Tarod de maşină, neacoperit, M: M3

Cod articol: 135255 M3
La cerere
În stoc
2.155 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire neacoperit
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
⌀ Filet 3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Serie CleverTap
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 7,5 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135255 M3
EAN / GTIN 4067263161431
Număr producător 135255 M3

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Clever Tap:
Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Clever Tap Tarod de maşină, neacoperit, M: M3

HOLEX Clever Tap Tarod de maşină, neacoperit, M: M3

La cerere
În stoc
2.155 livrabil imediat
10,61 €
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
18,49 €
La cerere
În stoc
371 livrabil imediat
12,46 €
La cerere
În stoc
441 livrabil imediat
33,68 €
Număr de dinţi Z 3 3 2 3
Număr caneluri de pretensionare 3 3 2 3
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Strat de acoperire neacoperit neacoperită neacoperită neacoperită
Unghi al flancurilor 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad
⌀ găurii de centrare 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Standard DIN 371 DIN 371 DIN 352 Normă de lucru

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături