HOLEX Clever Tap Tarod de maşină M20

Cod articol: 135255 M20
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M20
    Strat de acoperire neacoperit
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 376
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac C
    Unghiul elicei 40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 2,5 mm
    Lungimea totală L 140 mm
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Pătrat coadă □ 12 mm
    ⌀ găurii de centrare 17,5 mm
    ⌀ Filet 20 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
    Număr caneluri de pretensionare 4
    Inel colorat fără
    Serie CleverTap
    Număr de dinţi Z 4
    Adâncimea filetului 50 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 135255 M20
    EAN / GTIN 4067263162070
    Număr producător 135255 M20

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    13
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    13
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    6
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    HOLEX Clever Tap:
    Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.