HOLEX Clever Tap Tarod de maşină M8

Cod articol: 135255 M8
La cerere
În stoc
3.351 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M8
    Strat de acoperire neacoperit
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 371
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac C
    Unghiul elicei 40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 1,25 mm
    Lungimea totală L 90 mm
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Pătrat coadă □ 6,2 mm
    ⌀ găurii de centrare 6,8 mm
    ⌀ Filet 8 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat fără
    Serie CleverTap
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 20 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 135255 M8
    EAN / GTIN 4067263162032
    Număr producător 135255 M8

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    13
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    13
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    6
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    HOLEX Clever Tap:
    Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.