{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,3 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 10 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135255 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263162001 | |
Număr producător | 135255 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap Tarod de maşină M4
La cerere
În stoc
3.941 livrabil imediat
10,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
⌀ Filet | 4 | 4 | 4 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Unghiul elicei | 40 | 15-20 | 40 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată |