{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15-20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,3 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 8 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 134650 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075697 | |
Număr producător | 134650 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină scurt, neacoperită, M: M4
La cerere
În stoc
487 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
18,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.563 livrabil imediat
10,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 45 mm | 63 mm | 112 mm | 63 mm |
Tip de filet | M | M | M | M |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 8 mm | 12 mm | 12 mm | 10 mm |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |