{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15-20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,8 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 16 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 134650 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197075727 | |
Număr producător | 134650 M8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină scurt, neacoperită, M: M8
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
17,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
24,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
43,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.534 livrabil imediat
13,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Lungimea totală L | 56 mm | 90 mm | 140 mm | 90 mm |
Tip de filet | M | M | M | M |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |