{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15-20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 134650 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197075741 | |
Număr producător | 134650 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină scurt, neacoperită, M: M12
La cerere
În stoc
500 livrabil imediat
30,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
39,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
87,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.710 livrabil imediat
19,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ Filet | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip de filet | M | M | M | M |
Dimensiunea filetului | M12 | M12 | M12 | M12 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |