{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15-20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 10 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 134650 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197075703 | |
Număr producător | 134650 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină scurt, neacoperită, M: M5
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
13,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
468 livrabil imediat
19,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.214 livrabil imediat
10,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Tip de filet | M | M | M | M |
Standard | DIN 352 | DIN 371 | Normă de lucru | DIN 371 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Unghiul elicei | 15-20 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |