{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,3 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 134620 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075604 | |
Număr producător | 134620 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM, neacoperită, M: M4
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat
18,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
572 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.289 livrabil imediat
10,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensiunea filetului | M4 | M4 | M4 | M4 |
Standard | DIN 371 | DIN 352 | Normă de lucru | DIN 371 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E |