{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverTap | |
Dimensiunea filetului | 10-32 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 4,83 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,1 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 14,49 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133404 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263161424 | |
Număr producător | 133404 10-32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină, neacoperit, UNF: 10-32
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
14,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
40,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
34,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
29,22 €
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
14,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Pas filet | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Adâncimea filetului | 14,49 mm | 14,49 mm | 9,66 mm | 9,66 mm | 12 mm |