{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverTap | |
Dimensiunea filetului | 1/4-28 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 6,35 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 19,05 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133404 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4067263161912 | |
Număr producător | 133404 1/4-28 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 1/4-28
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
14,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
38,48 €
17,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ Filet | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Adâncimea filetului | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |