{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,25 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,8 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132845 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263161684 | |
Număr producător | 132845 12X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină HSS-E Forma B, neacoperit, MF: 12X1,25
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
30,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
39,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 4 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | MF | MF | MF |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ cozii Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |