{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16×1,5 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14,5 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132845 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161745 | |
Număr producător | 132845 16X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină HSS-E Forma B, neacoperit, MF: 16X1,5
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
55,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B |
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ Filet | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |