{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18×1,5 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 16,5 mm | |
⌀ Filet | 18 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 54 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132845 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161769 | |
Număr producător | 132845 18X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap Tarod de maşină HSS-E Forma B 18X1,5
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
60,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
73,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
54,50 €
14,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 4 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită |
Dimensiunea filetului | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 11 | 11 | 11 |