{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,25 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,8 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132830 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197073082 | |
Număr producător | 132830 12X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E Forma B 12X1,25
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
39,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
29,64 €
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
30,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
⌀ Filet | 12 | 12 | 12 |
Pas filet | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |