{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14×1 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 13 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 42 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132830 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197073105 | |
Număr producător | 132830 14X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E Forma B, neacoperită, MF: 14X1
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
45,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
33,59 €
9,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
80,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
36,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
36,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Dimensiunea filetului | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ cozii Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |