{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14×1 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 13 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 35 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136255 14X1 | |
EAN / GTIN | 4067263162193 | |
Număr producător | 136255 14X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 14X1
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
36,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
45,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
33,59 €
9,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
36,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |