{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,2 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136255 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263162100 | |
Număr producător | 136255 6X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină, neacoperit, MF: 6X0,75
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
14,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
50,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
26,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | vaporizat |
⌀ Filet | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip de filet | MF | MF | MF |
⌀ găurii de centrare | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |