{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14×1,25 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12,8 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 35 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136255 14X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263162209 | |
Număr producător | 136255 14X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină, neacoperit, MF: 14X1,25
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
36,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
60,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
47,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
33,38 €
8,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
80,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
36,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Dimensiunea filetului | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Standard | DIN 374 | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă |