{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14×1,25 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12,8 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 42 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132840 14X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197532527 | |
Număr producător | 132840 14X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E Forma B 14X1,25
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
33,38 €
8,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
60,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
47,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
36,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
36,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dimensiunea filetului | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 |
Pas filet | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Standard | DIN 374 | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |