{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×0,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 7,5 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132840 8X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197532503 | |
Număr producător | 132840 8X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E Forma B 8X0,5
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
24,65 €
6,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
33,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de mână în serie | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Dimensiunea filetului | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |