{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×0,75 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 7,2 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132840 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197073655 | |
Număr producător | 132840 8X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E Forma B, neacoperită, MF: 8X0,75
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
22,26 €
5,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
29,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |