{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132840 6X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197531995 | |
Număr producător | 132840 6X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E Forma B 6X0,5
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
19,50 €
5,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
25,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
14,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
14,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | B | B | C | C | B |
Lungimea totală L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dimensiunea filetului | M6×0,5 | M6×0,5 | M6×0,5 | M6×0,5 | M6×0,5 |
Pas filet | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 |