Tarod de maşină HSS-E Forma B, neacoperită, MF: 18X1

Cod articol: 132830 18X1
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M18×1
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Pătrat coadă □ 11 mm
⌀ găurii de centrare 17 mm
⌀ Filet 18 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 54 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132830 18X1
EAN / GTIN 4045197073174
Număr producător 132830 18X1

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină HSS-E Forma B, neacoperită, MF: 18X1

Tarod de maşină HSS-E Forma B, neacoperită, MF: 18X1

La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
80,13 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
54,91 €
40,80 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
124,63 €
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
60,94 €
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
60,94 €
Număr de dinţi Z 3 4 4 4 3
Număr caneluri de pretensionare 3 4 4 4 3
Strat de acoperire neacoperită neacoperită neacoperită neacoperit neacoperit
Inel colorat fără fără fără fără fără
Normă pentru filet DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Standard DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374
Tip produs Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături