{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132830 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197073075 | |
Număr producător | 132830 12X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E Forma B 12X1
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
27,98 €
7,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
30,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
⌀ Filet | 12 | 12 | 12 |
Tip de filet | MF | MF | MF |
Pas filet | 1 | 1 | 1 |
⌀ găurii de centrare | 11 | 11 | 11 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |