Tarod de maşină 3/8-16

Cod articol: 133350 3/8-16
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 3/8-16 UNC
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,588 mm
Pasi/inch 16
⌀ Filet 9,53 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Pătrat coadă □ 7 mm
⌀ găurii de centrare 8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 28,59 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133350 3/8-16
EAN / GTIN 4045197074676
Număr producător 133350 3/8-16

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină  3/8-16

Tarod de maşină 3/8-16

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
50,68 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
129,27 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
117,42 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
126,18 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
120,00 €
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
22,36 €
Număr de dinţi Z 3 3 3 3 3 3
Număr caneluri de pretensionare 3 3 3 3 3 3
Lungimea totală L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Dimensiunea filetului 3/8-16 UNC 3/8-16 UNC LH 3/8-16 UNC 3/8-16 UNC LH 3/8-16 UNC 3/8-16 UNC
Pas filet 1,588 mm 1,588 mm 1,588 mm 1,588 mm 1,588 mm 1,588 mm
Materialul sculei HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Tip produs Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături