Tarod de maşină 1/2-13

Cod articol: 133350 1/2-13
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 1/2-13 UNC
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,954 mm
Pasi/inch 13
⌀ Filet 12,7 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Pătrat coadă □ 7 mm
⌀ găurii de centrare 10,8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 38,1 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133350 1/2-13
EAN / GTIN 4045197074690
Număr producător 133350 1/2-13

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină  1/2-13

Tarod de maşină 1/2-13

La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
63,86 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
185,40 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
180,77 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
173,56 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
38,17 €
Număr de dinţi Z 3 3 3 3 3 3
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
Standard DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9
Pătrat coadă □ 7 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 7 mm
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături