Tarod de maşină 5-40

Cod articol: 133350 5-40
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 5-40 UNC
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,635 mm
Pasi/inch 40
⌀ Filet 3,17 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,65 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 9,51 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133350 5-40
EAN / GTIN 4045197074607
Număr producător 133350 5-40

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.