Tarod de maşină 5/16-18

Cod articol: 133350 5/16-18
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 5/16-18 UNC
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,411 mm
Pasi/inch 18
⌀ Filet 7,94 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 6,6 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 23,79 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133350 5/16-18
EAN / GTIN 4045197074669
Număr producător 133350 5/16-18

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină  5/16-18

Tarod de maşină 5/16-18

La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
42,44 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
123,09 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
110,73 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
120,00 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
114,33 €
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
19,45 €
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Lungimea totală L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
⌀ Filet 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă
⌀ cozii Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Tip produs Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături