Tarod de maşină 1-8

Cod articol: 133350 1-8
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 376
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 1-8 UNC
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 376
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 3,175 mm
Pasi/inch 8
⌀ Filet 25,4 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Pătrat coadă □ 16 mm
⌀ găurii de centrare 22,25 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 76,2 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133350 1-8
EAN / GTIN 4045197074737
Număr producător 133350 1-8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.