Tarod de maşină 3/4-10

Cod articol: 133350 3/4-10
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 3/4-10 UNC
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2,54 mm
Pasi/inch 10
⌀ Filet 19,05 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Pătrat coadă □ 11 mm
⌀ găurii de centrare 16,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 57,15 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133350 3/4-10
EAN / GTIN 4045197074713
Număr producător 133350 3/4-10

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină  3/4-10

Tarod de maşină 3/4-10

La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
91,67 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
190,04 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
209,09 €
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
58,24 €
Număr caneluri de pretensionare 3 3 3 3
Strat de acoperire neacoperită neacoperită neacoperită neacoperit
Unghi al flancurilor 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad
⌀ găurii de centrare 16,5 mm 16,46 mm 16,46 mm 16,5 mm
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9
Adâncimea filetului 57,15 mm 57,15 mm 57,15 mm 57,15 mm
⌀ cozii Ds 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături