Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga 3/8-16

Cod articol: 130031 3/8-16
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: ASME B1.1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 3/8-16 UNC LH
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe stânga
Pas filet 1,588 mm
Pasi/inch 16
⌀ Filet 9,525 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pătrat coadă □ 8 mm
⌀ găurii de centrare 7,95 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 28,59 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130031 3/8-16
EAN / GTIN 4062406037000
Număr producător 130031 3/8-16

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Alu
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Comandă minimă: 3 bucăţi
Execuţie specială - este exclusă returnarea

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga  3/8-16

Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga 3/8-16

La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
126,18 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
50,68 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
129,27 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
117,42 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
120,00 €
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
22,36 €
Număr de dinţi Z 3 3 3 3 3 3
Număr caneluri de pretensionare 3 3 3 3 3 3
Lungimea totală L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Dimensiunea filetului 3/8-16 UNC LH 3/8-16 UNC 3/8-16 UNC LH 3/8-16 UNC 3/8-16 UNC 3/8-16 UNC
Pas filet 1,588 mm 1,588 mm 1,588 mm 1,588 mm 1,588 mm 1,588 mm
Materialul sculei HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Tip produs Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături