Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga 1-12

Cod articol: 130031 1-12
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: ASME B1.1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 1-12 UNF LH
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe stânga
Pas filet 2,117 mm
Pasi/inch 12
⌀ Filet 25,4 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Pătrat coadă □ 16 mm
⌀ găurii de centrare 23,25 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 76,2 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130031 1-12
EAN / GTIN 4062406037666
Număr producător 130031 1-12

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Alu
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Comandă minimă: 1 bucată
Execuţie specială - este exclusă returnarea

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga  1-12

Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga 1-12

La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
432,60 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
215,27 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
182,00 €
42,30 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
447,02 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
396,55 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
408,91 €
Număr de dinţi Z 4 3 4 4 4 4
Pasi/inch 12 12 12 12 12 12
⌀ Filet 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
Dimensiunea filetului 1-12 UNF LH 1-12 UNF 1-12 UNF 1-12 UNF LH 1-12 UNF 1-12 UNF
Standard DIN 376 DIN 374 DIN 374 DIN 376 DIN 376 DIN 376
Direcţie de tăiere pe stânga pe dreapta pe dreapta pe stânga pe dreapta pe dreapta
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 2B 2B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături