Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga 5/8-11

Cod articol: 130031 5/8-11
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: ASME B1.1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 5/8-11 UNC LH
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe stânga
Pas filet 2,309 mm
Pasi/inch 11
⌀ Filet 15,88 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 13,53 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 47,64 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130031 5/8-11
EAN / GTIN 4062406037321
Număr producător 130031 5/8-11

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Alu
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Comandă minimă: 2 bucăţi
Execuţie specială - este exclusă returnarea

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga  5/8-11

Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga 5/8-11

La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
180,77 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
81,78 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
186,95 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
173,56 €
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
45,03 €
Forma conului de atac B B B B B B
Inel colorat fără fără fără fără fără fără
Dimensiunea filetului 5/8-11 UNC LH 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC LH 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC
⌀ găurii de centrare 13,53 mm 13,5 mm 13,53 mm 13,53 mm 13,53 mm 13,5 mm
Standard DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376
Direcţie de tăiere pe stânga pe dreapta pe stânga pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături