HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 5/8-11

Cod articol: 133353 5/8-11
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverTap
Dimensiunea filetului 5/8-11 UNC
Strat de acoperire neacoperit
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2,309 mm
Pasi/inch 11
⌀ Filet 15,88 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 13,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 47,64 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133353 5/8-11
EAN / GTIN 4067263161899
Număr producător 133353 5/8-11

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
HOLEX Clever Tap:
Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Clever Tap Tarod de maşină  5/8-11

HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 5/8-11

La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
45,03 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
81,78 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
186,95 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
180,77 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
173,56 €
Forma conului de atac B B B B B B
Inel colorat fără fără fără fără fără fără
Dimensiunea filetului 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC LH 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC LH 5/8-11 UNC
⌀ găurii de centrare 13,5 mm 13,5 mm 13,53 mm 13,53 mm 13,53 mm 13,53 mm
Standard DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe stânga pe dreapta pe stânga pe dreapta
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături