HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 8-32

Cod articol: 133353 8-32
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverTap
Dimensiunea filetului 8-32 UNC
Strat de acoperire neacoperit
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,794 mm
Pasi/inch 32
⌀ Filet 4,16 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Pătrat coadă □ 3,4 mm
⌀ găurii de centrare 3,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 12,48 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133353 8-32
EAN / GTIN 4067263161820
Număr producător 133353 8-32

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
HOLEX Clever Tap:
Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Clever Tap Tarod de maşină  8-32

HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 8-32

La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
13,10 €
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
33,68 €
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
28,22 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
13,10 €
Număr caneluri de pretensionare 3 3 3 3
Inel colorat fără fără fără fără
Unghi al flancurilor 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad
Lungimea totală L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Tip de filet UNC UNC UNC UNC
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Tip produs Tarod Tarod Tarod Tarod

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături